ADVULQ-63-10-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica
Referencias
Festo:ADVULQ-63-10-P-A
Rubix:798190731000
fabricante:156731
EAN:4052568119843
ADVULQ-63-10-P-A Compact cylinder
Resumen técnico
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-63-10-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-63-10-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Recorrido=10 mm, Diámetro del pistón=63 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto1234,1 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,40 Sin IVA
/ unidad
421,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días