Referencias
Festo:ADVULQ-25-50-A-P-A
Rubix:798190752000
fabricante:156787
EAN:4052568120405

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-25-50-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-25-50-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=50 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=de doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 346 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,41 € Sin IVA
/ unidad
232,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días