Referencias
Festo:ADVULQ-20-5-A-P-A
Rubix:798192929000
fabricante:156772
EAN:4052568120252

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto advulq |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Detalles de producto : ADVULQ-20-5-A-P-A
Cilindro compacto ADVULQ-20-5-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 181,34 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto advulq |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,08 € Sin IVA
/ unidad
176,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días