ADVULQ-20-20-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-20-20-P-A
Rubix:798192889000
fabricante:156689
EAN:4052568119423
ADVULQ-20-20-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-20-20-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-20-20-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago de pistón con rosca hembra. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto197,3 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro20 mm
151,56 € Sin IVA
/ unidad
183,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días