ADVULQ-100-30-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-100-30-P-A
Rubix:798192911000
fabricante:156753
EAN:4052568120061
ADVULQ-100-30-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-100-30-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-100-30-P-A Para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Recorrido=30 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto3350 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro30 mm
605,06 € Sin IVA
/ unidad
732,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días