ADVULQ-100-25-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-100-25-A-P-A
Rubix:798193632000
fabricante:156838
EAN:4052568120917
ADVULQ-100-25-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-100-25-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-100-25-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=de doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto3405 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro25 mm
595,75 € Sin IVA
/ unidad
720,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días