ADVULQ-100-20-A-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-100-20-A-P-A
Rubix:798193631000
fabricante:156837
EAN:4052568120900
ADVULQ-100-20-A-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-100-20-A-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-100-20-A-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto3380 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro20 mm
586,43 € Sin IVA
/ unidad
709,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días