Referencias
Festo:ADN-16-60-A-P-A
Rubix:799175143000
fabricante:8178763
EAN:4052568621438

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto adn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
Detalles de producto : ADN-16-60-A-P-A
Cilindro compacto ADN-12-10-A-P-A Con detección de posiciones y rosca exterior del vástago Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=12 mm, Rosca del vástago=M5, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos lados, Posición de montaje=Cualquiera
Cilindro compacto ADN
Cualidades
- ISO 21287
- Hasta un 50% menos de espacio de instalación que cilindros comparables según ISO 15552
- Buen rendimiento de funcionamiento y larga vida útil
- Amplia gama de variantes para aplicaciones a medida
- Para sensores de posición
- Variantes recomendadas para sistemas de producción para la fabricación de baterías de iones de litio
- Sostenible gracias a una mayor vida útil y reparaciones más sencillas
Aplicaciones
Automatización del montaje y embalaje
Máquinas especiales y líneas de producción
Aplicaciones en espacio limitado
Máquinas especiales y líneas de producción
Aplicaciones en espacio limitado
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto adn |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Diámetro de escariado | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,59 € Sin IVA
/ unidad
58,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días