Referencias
Portwest:S440YERL
Rubix:798251940000
fabricante:S440YERL
EAN:5036108020690

Documentos
Detalles de producto : S440 YEL L CHUBASQUERODE ADUL TO CLASSIC
Diseñado para ser usado con mal tiempo, el chubasquero Classic no sólo es práctico y duradero, también ofrece una excepcional relación calidad/precio. Se enrolla fácilmente para guardarlo hasta que llegue el mal tiempo. Disponible en una amplia variedad de colores, la satisfacción del cliente está garantizada.
Características
Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
Puño elástico interior
Capucha desmontable para mayor practicidad
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Hechura generosa para comodidad del usuario
Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
Costuras encintadas para mayor protección
2 bolsillos seguros
Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Características
Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
Puño elástico interior
Capucha desmontable para mayor practicidad
Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Hechura generosa para comodidad del usuario
Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
Costuras encintadas para mayor protección
2 bolsillos seguros
Recubrimiento de PVC que cumple con REACH
Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Chubasquero Classic
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 100% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,69 € Sin IVA
/ unidad
12,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días