Referencias
Valento:HORIZON-CHARCOAL-L
Rubix:798836593000

Documentos
Detalles de producto : SOFTSHELL T-L HORIZON GRIS CARBON
Chaqueta técnica, confeccionada en tejido softshell tricapa de última generación que proporciona al usuario mayor confort. Cuello alto con cremallera frontal entera y dos bolsillos delanteros con cremallera.
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 85% poliéster 10% pu 5% elastano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,34 € Sin IVA
/ unidad
19,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
