7840BL L-PANTALON DE TRABAJO, TWILL
Chaqueta de trabajo en T/C twill de 245 g, azul Cintura elástica
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:7840BL L
Rubix:798762868000
fabricante:078400103
EAN:8014230786810



Detalles de producto : 7840BL L-PANTALON DE TRABAJO, TWILL
Chaqueta de trabajo en T/C twill de 245 g, azul Cintura elástica
Cualidades
Chaqueta de trabajo en T/C twill de 245 g, azul Cintura elástica
Aplicaciones
Ropa de trabajo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 400x360x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 667 g |
| Color | azul |
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 65 % poliéster, 35 % algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,10 € Sin IVA
/ unidad
47,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
