CHAQUETA POLAR T-S 201502 AZUL NAVY

201502/CHAQUETA POLAR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Velilla:201502_61_S
Rubix:798989557000
brand logo

Resumen técnico

Colorazul marino
Tamaños
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHAQUETA POLAR T-S 201502 AZUL NAVY


Tejido microfibra.
Cierre central con cremallera.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.

Cinco bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera.
2 bolsillos interiores.

Información técnica


Atributos
Colorazul marino
Tamaños
Material Principalpoliéster
Color secundarioazul
Materialmicrofibra polar. 100 % poliéster.
29,31 Sin IVA
/ unidad
35,47 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color

Tamaño

Color secundario