CHALECO T-XL ECO PLUS-B NARANJA AV

CHALECO HV ECO PLUS-B

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:884481
GISS:897570
Rubix:799217430000
fabricante:897570
EAN:3660338498992
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamañoxl
Clase EN204712
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHALECO T-XL ECO PLUS-B NARANJA AV


Chaleco reflectante de alta visibilidad 100% poliéster 120g/m²
Fluorescente de clase 2, con tirantes retrorreflectantes de 50 mm de ancho 100% poliéster 200g/m²
Cierre con cremallera; Dos bolsillos de parche; Bucle para llaves o insignias; Portacredenciales transparente; Bolsillo para teléfono
Cantidad por caja: 50 / Cantidad por bolsa: 1

Aplicaciones

Prenda de señalización de clase 2 para visibilidad exterior diurna y nocturna en cualquier condición meteorológica con luz frontal.

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamañoxl
Clase EN204712
Material Principalpoliéster
Color secundariosin color secundario
Gramaje120 g/m²
10,54 € Sin IVA
/ unidad
12,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño