PARKA T-L S779 AMARILLO/MARINO AV IGNIFUGO
S779 - Chaqueta de alta visibilidad multi-protección Bizflame Rain
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Portwest:S779YNRL
Rubix:798518821000
fabricante:S779YNRL
EAN:5036108180486



Documentos
Detalles de producto : PARKA T-L S779 AMARILLO/MARINO AV IGNIFUGO
Parka multi-protección impermeable y transpirable, que ofrece protección contra múltiples riesgos. El forro de tejido polar resistente a la llama y desmontable hace que la prenda pueda ser usada en cualquier condición climatológica. La chaqueta se debe usar con el pantalón para una protección total.
Bizflame™ Rain
La gama Multi-Protección es una colección de prendas de alta calidad,
totalmente certificadas, que proporcionan protección según las siguientes
normas: EN ISO 20471 Alta visibilidad, EN343 Impermeable y transpirable,
EN ISO 14116 Resistencia a la llama, EN1149 Antiestático.
Bizflame™ Rain
La gama Multi-Protección es una colección de prendas de alta calidad,
totalmente certificadas, que proporcionan protección según las siguientes
normas: EN ISO 20471 Alta visibilidad, EN343 Impermeable y transpirable,
EN ISO 14116 Resistencia a la llama, EN1149 Antiestático.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Material | tejido de la cubierta : bizflame rain hv: 98% poliéster, 2% fibra de carbono, recubierto con pu transpirable 250g, tejido del forro : forro ignífugo 100% algodón 170g, información adicional sobre el tejido del forro : forro polar resistente a la llama y desmontable 350g. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,06 € Sin IVA
/ unidad
176,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días