CHDKGB32-20 00105718

CH(D)KG(32-100), Serie de cilindros hidráulicos compactos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CHDKGB32-20
Rubix:751610785043
fabricante:CHDKGB32-20
EAN:3618035768276
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro hidráulico compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CHDKGB32-20 00105718


Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en versiones compactas, de cuerpo redondo, tipo JIS o tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los tamaños de diámetro (bore), según la serie, están disponibles de 20 a 160. Los interruptores automáticos están disponibles en la mayoría de los modelos.

Cualidades

Cilindro hidráulico compacto estándar JIS Presión nominal: 16MPa Diámetros: 32~100 Montaje: tipo básico Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro hidráulico compacto
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.80 °C
154,41 € Sin IVA
/ unidad
186,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días