CHKDB32-30
CH(D)KD(32-100), Serie de cilindros hidráulicos compactos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CHKDB32-30
Rubix:799235907000
fabricante:CHKDB32-30

Resumen técnico
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : CHKDB32-30
Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en tipos compactos, de cuerpo redondo, tipo JIS o tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros de cilindro (bore) están disponibles, según la serie, desde 20 hasta 160. Los interruptores automáticos están disponibles en la mayoría de los modelos.
Cualidades
Cilindro hidráulico compacto estándar JIS
Presión nominal: 10MPa
Diámetros (bore): 32~100
Montaje: tipo básico
Compatible con interruptor automático
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,25 € Sin IVA
/ unidad
173,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días