CEPILLO ABRASIVO RADIAL ROLOC DIAMETALRO 51 MMETAL A 36 MARRON
Cepillo abrasivo radial Roloc A 36 marrón
Ver información técnicaReferencias
Tyrolit:34570182
Rubix:799294558000
fabricante:34570182

Detalles de producto : CEPILLO ABRASIVO RADIAL ROLOC DIAMETALRO 51 MMETAL A 36 MARRON
Cepillos abrasivo radial Sunburst, ROLOC™
Características: cepillo de plástico con granos abrasivos de corindón entremezclados. Fabricado de una pieza, para una larga vida útil y un arranque de material constante, no provoca embotamiento, presión de contacto mínima.
Aplicación: especialmente adecuada para eliminar fácilmente pintura, adherencias, adhesivos, pinturas revenidas, óxido, capas de óxido y otras acumulaciones en las superficies.
Nota: se puede utilizar en todas las amoladoras angulares disponibles en el mercado gracias a un plato de apoyo ROLOC™ con rosca M14.
Características: cepillo de plástico con granos abrasivos de corindón entremezclados. Fabricado de una pieza, para una larga vida útil y un arranque de material constante, no provoca embotamiento, presión de contacto mínima.
Aplicación: especialmente adecuada para eliminar fácilmente pintura, adherencias, adhesivos, pinturas revenidas, óxido, capas de óxido y otras acumulaciones en las superficies.
Nota: se puede utilizar en todas las amoladoras angulares disponibles en el mercado gracias a un plato de apoyo ROLOC™ con rosca M14.
TYROLIT cepillo abrasivo radial Sunburst ROLOC™, Ø 51 mm, grano 36, marrón
Información técnica
Atributos
| Alambre | filamentos de plástico |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 51 mm |
| Velocidad | 25000 rpm |
| Diámetro | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,94 € Sin IVA
/ unidad
19,29 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días