Referencias
INA:EGB9060-E40-Y
Rubix:798232255000
fabricante:0679596600000
EAN:4012802682076




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : EGB9060-E40-Y
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Cualidades
E50 material de polioximetileno de bajo mantenimiento, baja sensibilidad a la carga en los bordes e insensible a los impactos.
Aplicaciones
For smooth bearing.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 322,84 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Serie | egb..-e40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,57 € Sin IVA
/ unidad
36,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días