Referencias
INA:EGB90100-E40-B-Y
Rubix:798990922000
fabricante:0708671190000
EAN:4012802755459


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 100 mm |
Detalles de producto : EGB90100-E40-B-Y
Casquillo liso compuesto de metal y polímero, sin mantenimiento, ISO 3547, con soporte de bronce
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 100 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,69 € Sin IVA
/ unidad
107,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días