Referencias
INA:EGB7070-E50-Y
Rubix:798232252000
fabricante:0713386400000
EAN:4012802756876


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 70 mm |
Detalles de producto : EGB7070-E50-Y
Bujes lisos compuestos de metal/polímero, de bajo mantenimiento, ISO 3547, con soporte de acero
Casquillos lisos compuestos metal/polímero, bajo mantenimiento, ISO 3547, con respaldo de acero
Cualidades
Metal/polímero E40 sin mantenimiento, buenas propiedades de deslizamiento. Reactividad química nula.
Aplicaciones
Para un rodamiento suave.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 256,1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Serie | egb..-e50 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,14 € Sin IVA
/ unidad
24,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días