PCM 202315 E

Bujes, arandelas de empuje y tiras

Ver información técnica

Referencias

SKF:PCM 202315 E
Rubix:798187253000
EAN:7316571875248
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior23 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCM 202315 E


Cojinete liso Casquillo Cojinetes lisos (incl. rótulas)
Los casquillos rectos (cilíndricos) de material compuesto de PTFE de SKF son adecuados para movimientos oscilantes, rotativos y lineales, y pueden admitir cargas radiales. A pesar de su diseño de paredes delgadas, puede admitir cargas pesadas. También ofrecen buena disipación del calor, lo que permite velocidades de deslizamiento relativamente altas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)15x23x23 mm
Peso neto11,2 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior23 mm
Anchura15 mm
Seriepcm
Materialcomposite e
1,96 € Sin IVA
/ unidad
2,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días