Referencias
INA:BK2516-A
Rubix:821425161022
fabricante:0001770910000
EAN:4012802424904


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : BK2516-A
Casquillos de agujas con fondo BK, según DIN 618/ISO 3245
Cualidades
Temperatura de funcionamiento hasta + 140 °C.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 7100 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15600 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,09 € Sin IVA
/ unidad
24,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días