Referencias
INA:BK3038-ZW
Rubix:798032000000
fabricante:0001954210000
EAN:4012802424959


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : BK3038-ZW
Casquillos de agujas con fondo BK, según DIN 618/ISO 3245
Cualidades
Temperatura de funcionamiento hasta + 140 °C.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 38x37x37 mm |
|---|---|
| Peso neto | 84 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 5900 rpm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,78 € Sin IVA
/ unidad
21,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días