BK1212-A

Casquillo de agujas con fondo

Ver información técnica

Referencias

INA:BK1212-A
Rubix:821412127022
fabricante:0001772290000
EAN:4012802436525
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BK1212-A


Casquillos de agujas con fondo BK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Temperatura de funcionamiento hasta + 140 °C.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x18x18 mm
Peso neto10 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior18 mm
Anchura12 mm
Juntaabierto
Velocidad de referencia13800 rpm
Carga dinámica básica, radial - Cr6500 N
Holgura del rodamientocn
6,68 € Sin IVA
/ unidad
8,08 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días