Referencias
Portwest:PS53RBR
Rubix:799219580000
EAN:5036108272747

Documentos
Detalles de producto : CASCO T-U HEIGHT ENDURANCE AZULINA
Diseñado para ser utilizado especialmente cuando se trabaja en altura. Ligero y cómodo, este casco sin visera es compacto, con carcasa de ABS sin ventilación, arnés de confort textil de 6 puntos y ajuste de trinquete de rueda, talla 52-63cm. Banda de sudoración técnica mejorada y correa de barbilla de puntos (estilo Y) con protector de barbilla de goma suave incluido.
Cualidades
Diseño especial para trabajar en altura.Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365).Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas.Arnés textil de suspensión de 6 puntos para.Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda.Barboquejo incluido.Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños).Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47.Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58.Ligera y robusta l Color para visibilidad con luz diurna.
Información técnica
Atributos
| Material Principal | abs |
|---|---|
| Ventilación | no ventilado |
| Material | abs |
| Anillo de tapón | rack |
| Visera | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,55 € Sin IVA
/ unidad
21,24 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h