G3501M-OR INDUSTRIAL HELMET ORANGE, NON VENTILATED, RATCHET SUSPENSION
3M™ Casco para altas temperaturas Serie G3501
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:G3501M-OR
Rubix:798569204000
fabricante:7100077212
EAN:4054596015371

Documentos
Detalles de producto : G3501M-OR INDUSTRIAL HELMET ORANGE, NON VENTILATED, RATCHET SUSPENSION
Para una protección ligera para la cabeza que pueda soportar altas temperaturas de hasta +150 °C, utilice el casco para altas temperaturas de 3M™ serie G3501.
Nuestro casco para altas temperaturas es totalmente compatible con la gama de protección ocular, facial y auditiva de 3M. Cuenta con una banda de piel para el sudor para mayor comodidad y un arnés de cabeza que se puede rotar 180° para una mejor visibilidad cuando se trabaja en espacios confinados. Tiene un aislamiento eléctrico de hasta 1000 V de acuerdo con EN50365 para trabajos en entornos de baja tensión y está aprobado para su uso a temperaturas que van de -30 °C a +150 °C.
Nuestro casco para altas temperaturas es totalmente compatible con la gama de protección ocular, facial y auditiva de 3M. Cuenta con una banda de piel para el sudor para mayor comodidad y un arnés de cabeza que se puede rotar 180° para una mejor visibilidad cuando se trabaja en espacios confinados. Tiene un aislamiento eléctrico de hasta 1000 V de acuerdo con EN50365 para trabajos en entornos de baja tensión y está aprobado para su uso a temperaturas que van de -30 °C a +150 °C.
Temperaturas extremas y chispas y salpicaduras de metal. Estas son las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Y este es un entorno laboral duro. El casco para altas temperaturas de 3M™ de la serie G3501 está diseñado para ofrecer altos niveles de protección en las aplicaciones más difíciles. El casco es también la plataforma para una amplia variedad de productos de protección auditiva, ocular y facial, que se han diseñado para resistir las condiciones de los entornos de trabajo del sector del metal sin poner en peligro la compatibilidad, el confort ni la facilidad de uso. Disponible en seis colores, con arnés de pasador o ruleta.
Cualidades
Casco duradero y ligero con una amplia variedad de requerimientos técnicos.
Protección ligera y banda de cuero que aportan mayor comodidad
Compatible con una gran variedad de productos de seguridad y con accesorios de trabajos con metal para proveer de una completa solución a tu actividad.
Aislado eléctricamente de acuerdo con la norma EN50365 para el trabajo en ambientes de bajo voltage
Aplicaciones
Casco ligero para altas temperaturas compatible con protección ocular, facial y auditiva de 3M;Banda de piel para el sudor para una mayor comodidad;El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios confinados;Aislamiento eléctrico de 1000 V según la norma EN50365 para trabajos en entornos de baja tensión;Aprobado para usarse a temperaturas de entre -30 °C y +150 °C.
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Material Principal | poliamida |
| Peso | 392 g |
| Material | poliamida con fibra de vidrio |
| Anillo de tapón | rack |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
895,40 € Sin IVA
/ 20 unidades
1083,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días