CASCO T-U HEIGHT ENDURANCE NEGRO

Casco Height Endurance

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Portwest:PS53BKR
Rubix:799027295000
EAN:5036108277018
brand logo
Resumen técnico
Material Principalabs
Ventilaciónno ventilado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CASCO T-U HEIGHT ENDURANCE NEGRO


Diseñado para ser utilizado especialmente cuando se trabaja en altura. Ligero y cómodo, este casco sin visera es compacto, con carcasa de ABS sin ventilación, arnés de confort textil de 6 puntos y ajuste de trinquete de rueda, talla 52-63cm. Banda de sudoración técnica mejorada y correa de barbilla de puntos (estilo Y) con protector de barbilla de goma suave incluido.

Cualidades

Diseño especial para trabajar en altura.
Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365).
Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas.
Arnés textil de suspensión de 6 puntos para.
Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda.
Barboquejo incluido.
Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños).
Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47.
Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58.
Ligera y robusta l Color para visibilidad con luz diurna.

Información técnica


Atributos
Material Principalabs
Ventilaciónno ventilado
Materialabs
Anillo de tapónrack
Viserano
Colornegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,55 Sin IVA
/ unidad
21,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días