CASCO DE OBRA SUPER TOP BLANCO REGULABLE
Casco de obra super top
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:865153
Rubix:798709202000
EAN:3660338195402




Documentos
Detalles de producto : CASCO DE OBRA SUPER TOP BLANCO REGULABLE
Casco de obra de ABS - PC.
Arnés de poliamida: 3 cintas de tela con 8 puntos de fijación. Banda antisudor para casco.
Sujeción de botón: tamaño ajustable de 53 a 63 cm.
2 posiciones posibles del contorno de cabeza (arriba/abajo) para mayor comodidad. Aislamiento eléctrico hasta 1000 V CA o 1500 V CC.
APLICACIONES
Especial siderurgia. Edificación. Construcción. Industria pesada. Petroquímica.
VENTAJAS
Cofia más resistente con fijaciones de plástico moldeadas en 3 cintas de tela. Sujeción de botón para facilitar el ajuste. Resistente a temperaturas extremas +150 °C /-30 °C
Especial siderurgia. Orejera de ABS-PC Normas: EN397:2012 + A1:2012 / EN50365:2002
Arnés de poliamida: 3 cintas de tela con 8 puntos de fijación. Banda antisudor para casco.
Sujeción de botón: tamaño ajustable de 53 a 63 cm.
2 posiciones posibles del contorno de cabeza (arriba/abajo) para mayor comodidad. Aislamiento eléctrico hasta 1000 V CA o 1500 V CC.
APLICACIONES
Especial siderurgia. Edificación. Construcción. Industria pesada. Petroquímica.
VENTAJAS
Cofia más resistente con fijaciones de plástico moldeadas en 3 cintas de tela. Sujeción de botón para facilitar el ajuste. Resistente a temperaturas extremas +150 °C /-30 °C
Especial siderurgia. Orejera de ABS-PC Normas: EN397:2012 + A1:2012 / EN50365:2002
Cualidades
Resistente a temperaturas extremas +150 °C/-30 °C
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Anillo de tapón | botones |
| Material Principal | abs |
| Ventilación | no ventilado |
| Peso | 350 g |
| Material | abs-pc |
| Visera | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,57 € Sin IVA
/ unidad
26,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días