CARRO CON PLATAFORMA DE REJILLA 250KG 1000X600 MM
Carrito con respaldo de malla 250kg
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:887629
Rubix:798952822000
EAN:3660338410260

Documentos
Detalles de producto : CARRO CON PLATAFORMA DE REJILLA 250KG 1000X600 MM
.
Carrito modular diseñado para adaptarse a las necesidades del operador, con su respaldo de malla extraíble.
Marco totalmente soldado con refuerzos de tubo debajo.
2 ruedas fijas + 2 ruedas giratorias con freno.
Marco totalmente soldado con refuerzos de tubo debajo.
2 ruedas fijas + 2 ruedas giratorias con freno.
Carro con respaldo de malla 250kg 1000x600mm
Cualidades
Carrito muy robusto y modular
Aplicaciones
En la industria o en la oficina, este carrito se puede usar para muchas aplicaciones.
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Longitud | 1090 mm |
| Anchura | 605 mm |
| Altura | 945 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,32 € Sin IVA
/ unidad
554,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
