CARRO CON PLATAFORMA DE REJILLA - 250KG - 1000X600MM
Carro con 2 carpetas de malla y 2 laterales de malla 250kg
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:887630
Rubix:798952826000
EAN:3660338410277



Documentos
Detalles de producto : CARRO CON PLATAFORMA DE REJILLA - 250KG - 1000X600MM
Carro con paneles modulares diseñados para adaptarse a las necesidades del operario, con respaldos y laterales desmontables.Bastidor totalmente soldado con refuerzos de tubo bajo la plataforma.
Carro con 2 carpetas y 2 laterales 250kg 1000x600mm
Cualidades
Modularidad con paneles traseros y laterales adaptables
Aplicaciones
En la industria o en la oficina, este carro puede utilizarse para muchas aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Longitud | 1185 mm |
| Anchura | 605 mm |
| Altura | 945 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
776,59 € Sin IVA
/ unidad
939,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días