Referencias
SMC:VZ1000-11-1-19
Rubix:752102787043
EAN:3618036502244

Documentos
Detalles de producto : VZ1000-11-1-19
La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 orificios con junta de caucho. Las electroválvulas montadas sobre base o sobre cuerpo están disponibles con colectores enchufables o no enchufables estándar, con cable plano o montadas sobre riel DIN. Diversas opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos.
Riel portador de aluminio 335.5mm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 336x35x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 76 g |
| Tipo | carril din |
| Número de puertos | 4 |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | 0,15 - 0,7 mpa |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,21 € Sin IVA
/ unidad
17,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días