Referencias
INA:KWSE20-V1-G2
Rubix:799324763000
fabricante:0007729250230

Detalles de producto : KWSE20-V1-G2
Almohadillas de hileras de bolas
Aplicaciones
Lubricación con aceite y grasa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 433 g |
|---|---|
| Anchura | 63 mm |
| Longitud | 71.4 mm |
| Precisión | g2 |
| Tamaño de diseño | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,29 € Sin IVA
/ unidad
264,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
