6243810 31 K 35 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE SIN ANILLO 35p, 940 MM

Carraca deslizante sin anillo - 31 K

Ver información técnica

Referencias

Gedore:31 K 35
Rubix:798174072000
fabricante:6243810
EAN:4010886624388
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadradafrictiesleutel voor inzetringen 31 r en 31 vr ''
Longitud940 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6243810 31 K 35 - CHICHARRA DE MARCHA LIBRE SIN ANILLO 35p, 940 MM


Carraca libre sin anillo. Diseño: Fabricada en acero vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatada de manganeso. Llave de fricción para anillos intercambiables doble hexagonal (perfil UnitDrive) y anillos insertables cuadrados. Nota: Para anillos insertables ver (N.º de pedido 5831 y 5832).
Mango de trinquete de fricción sin anillo de inserción 35", 940 mm. Llave de fricción para anillos de inserción 31 R y 31 VR. Especialmente en construcción metálica y andamios. Eje plano hasta 30", mango tubular encajable desde 35". Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto6305 g
Adaptador de llave cuadradafrictiesleutel voor inzetringen 31 r en 31 vr ''
Longitud940 mm
Diámetro96 mm
Modelo31 k 35
Acabadofosfato
Peso6305 g
398,20 € Sin IVA
/ unidad
481,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días