Referencias
Pferd Tools:PBU 1312/6 ST 0,35
Rubix:798252655000
fabricante:43204101
EAN:4007220562581





Resumen técnico
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 13 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
Detalles de producto : PBU 1212/6 ST 0,35 SG
CARDA PBU 1312/6 ST 0,35
CARDA PBU 1312/6 ST 0,35
Información técnica
Atributos
| Alambre | acero |
|---|---|
| Diámetro de cepillo | 13 mm |
| Diámetro de varilla | 6 mm |
| Diámetro del alambre | 0.35 mm |
| Velocidad máx. | 20000 rpm |
| Altura de revestimiento | 20 mm |
| Longitud | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,95 € Sin IVA
/ unidad
7,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días