Referencias
GISS:866413
Rubix:799193885000
EAN:3660338205378
Documentos
Detalles de producto : CARGADOR EUROPEO P/G-SPARK TECH
La pantalla G-Spark Tech combina una celda electrónica adecuada para soldadura por arco, MIG / MAG y TIG y una amplio visor incoloro para aplicaciones de pulido.
La visera de La pantalla está certificada según EN 175 B y ofrece al soldador la posibilidad de pulir con total seguridad. La visera está hecha de policarbonato de 1 mm de grosor con excelentes clases ópticas. El marco proporciona una comodidad poco habitual, con una ergonomía y una protección perfecta de la frente, las orejas y el cuello.
Mayor comodidad por las ventanas laterales, que ofrecen un campo de visión de 160° para el soldador. Esta vista lateral está hecha de policarbonato transparente DIN 5 tintado. Encajada en el ventana frontal elevable, la celda proporciona una vista perfecta de la masa fundida a través de un campo de visión de 93 x 43 mm, con unas clases ópticas excelentes 1/1/1/2. Los 4 sensores de arco independientes están asociados a un tiempo de reacción rápido de 0,1 ms para una detección perfecta del arco de soldadura.
El ajuste continuo del tono de soldadura de DIN 9 a DIN 13 se complementa con los ajustes de la sensibilidad de los 4 sensores y del tiempo de retorno al tono claro.
Diadema longitudinal con 4 ajustes: altura, ancho, inclinación y ajuste en profundidad para soldadores que usan gafas graduadas. La pantalla asegura una filtración de partículas sólidas y líquidas (PSL). La junta facial enclavada en La pantalla asegura una penetración limitada TH2 de los contaminantes en la pantalla. El filtro utilizado se clasifica como «Reutilizable» (PRSL), y no requiere reemplazo en cada estación. La alarma de obstrucción del filtro informará al operario de la necesidad de un cambio de filtro. El filtro PRSL está equipado con un prefiltro que bloquea las partículas más importantes y prolonga la vida útil del filtro principal.
La unidad de filtración está equipada con una alarma sonora y visual que informa al operario del bajo nivel de carga de la batería. El G-SPARK TECH viene con una batería de iones de litio con 10 horas de autonomía con un filtro nuevo. El motor ofrece 2 velocidades de flujo de aire dependiendo de la aplicación de soldadura, el entorno y los hábitos del operario. 180 l/m es el caudal inicial mínimo. Simplemente presionando el botón de control durante 2 segundos, el G-SPARK TECH aumenta el flujo de aire a 220 l/m. Una gran correa acolchada garantiza un soporte y una comodidad perfectos de la unidad de filtración. Distribuido con una bolsa protectora. Normas: EN175 B y EN12941
La visera de La pantalla está certificada según EN 175 B y ofrece al soldador la posibilidad de pulir con total seguridad. La visera está hecha de policarbonato de 1 mm de grosor con excelentes clases ópticas. El marco proporciona una comodidad poco habitual, con una ergonomía y una protección perfecta de la frente, las orejas y el cuello.
Mayor comodidad por las ventanas laterales, que ofrecen un campo de visión de 160° para el soldador. Esta vista lateral está hecha de policarbonato transparente DIN 5 tintado. Encajada en el ventana frontal elevable, la celda proporciona una vista perfecta de la masa fundida a través de un campo de visión de 93 x 43 mm, con unas clases ópticas excelentes 1/1/1/2. Los 4 sensores de arco independientes están asociados a un tiempo de reacción rápido de 0,1 ms para una detección perfecta del arco de soldadura.
El ajuste continuo del tono de soldadura de DIN 9 a DIN 13 se complementa con los ajustes de la sensibilidad de los 4 sensores y del tiempo de retorno al tono claro.
Diadema longitudinal con 4 ajustes: altura, ancho, inclinación y ajuste en profundidad para soldadores que usan gafas graduadas. La pantalla asegura una filtración de partículas sólidas y líquidas (PSL). La junta facial enclavada en La pantalla asegura una penetración limitada TH2 de los contaminantes en la pantalla. El filtro utilizado se clasifica como «Reutilizable» (PRSL), y no requiere reemplazo en cada estación. La alarma de obstrucción del filtro informará al operario de la necesidad de un cambio de filtro. El filtro PRSL está equipado con un prefiltro que bloquea las partículas más importantes y prolonga la vida útil del filtro principal.
La unidad de filtración está equipada con una alarma sonora y visual que informa al operario del bajo nivel de carga de la batería. El G-SPARK TECH viene con una batería de iones de litio con 10 horas de autonomía con un filtro nuevo. El motor ofrece 2 velocidades de flujo de aire dependiendo de la aplicación de soldadura, el entorno y los hábitos del operario. 180 l/m es el caudal inicial mínimo. Simplemente presionando el botón de control durante 2 segundos, el G-SPARK TECH aumenta el flujo de aire a 220 l/m. Una gran correa acolchada garantiza un soporte y una comodidad perfectos de la unidad de filtración. Distribuido con una bolsa protectora. Normas: EN175 B y EN12941
Cualidades
Tono variable de DIN 9 a DIN 13
Visera de esmerilado incorporada
Visión lateral 160º
Filtración de partículas
2 flujos de aire
Alarma de obstrucción del filtro
Alarma de carga baja de la batería
Visera de esmerilado incorporada
Visión lateral 160º
Filtración de partículas
2 flujos de aire
Alarma de obstrucción del filtro
Alarma de carga baja de la batería
Información técnica
Atributos
| Tipo | cargador estándar para spark tech |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,62 € Sin IVA
/ unidad
108,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días