Referencias
Festo:VTM-1/8
Rubix:798116254000
fabricante:9768
EAN:4052568020835

Resumen técnico
| Material | wrought aluminum alloy |
|---|---|
| Conexión 1 | thread g1/8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : VTM-1/8
Blanking cap VTM-1/8 For hollow bolt.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,88 g |
|---|---|
| Material | wrought aluminum alloy |
| Conexión 1 | thread g1/8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | cap nut (écrou à chapeau / cap nut) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo de rosca | bspp |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,34 € Sin IVA
/ unidad
4,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días