Referencias
Valento:CONDOR-BLUISH-2XL
Rubix:798836284000

Documentos
Detalles de producto : CAMISA T-46/2XL CONDOR HOMBRE AZUL AZULINA M/L
Camisa de manga larga y corte clásico, confeccionada en tejido sarga grueso y resistente. Cierre frontal con botones al tono de la prenda. Manga larga con cierre de botón. Dos bolsillos en pecho con tapa y botón de cierre. Costuras reforzadas en mangas y laterales.
Cualidades
Plegada y embolsada con soportes y clips de plástico para evitar deformaciones.
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | 100% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,92 € Sin IVA
/ unidad
15,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
