CAMISA OXFORD MUJER T-L 405005S BLANCO M/L
405005S/CAMISA OXFORD ML MUJER
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:405005S_07_L
Rubix:799185439000





Documentos
Detalles de producto : CAMISA OXFORD MUJER T-L 405005S BLANCO M/L
Cierre central con tapeta inglesa.
Cuello camisero abotonado.
Puño redondeado con cierre de botón.
Botones de repuesto.
Pinza de entalle en la espalda.
Tejido Stretch.
Cuello camisero abotonado.
Puño redondeado con cierre de botón.
Botones de repuesto.
Pinza de entalle en la espalda.
Tejido Stretch.
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | algodón/poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 180 g/m² |
| Material | oxford stretch. 50% algodón - 45% poliéster - 5% elastano. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,29 € Sin IVA
/ unidad
36,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
