Referencias
Velilla:522-08-2XL
Rubix:798676270000
fabricante:522-08-2XL

Documentos
Detalles de producto : CAMISA T-2XL 522 GRIS M/C
DETALLESCierre central con botones
Dos bolsillos:
2 bolsillos de parche, con tapeta y botónCOMPOSICIONPOPELÍN. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN PEINADO
105 GSM
Dos bolsillos:
2 bolsillos de parche, con tapeta y botónCOMPOSICIONPOPELÍN. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN PEINADO
105 GSM
522.CAMISA MC GRIS 2XL
Información técnica
Atributos
| Color | gris |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 105 g/m² |
| Material | popelín. 65% poliéster - 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,20 € Sin IVA
/ unidad
25,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
