Referencias
Heckel:62663-40
Rubix:799229007000
fabricante:6266340
EAN:4031101601533




Detalles de producto : BOTA T-40 RUN-R 300 HIGH S3L FO SR
Suela PU2D - Exterior de cuero nobuk engrasado - Forro: malla 3D de poliéster - Puntera: sin metal - Suela antiperforación: sin metal - Suela: anatómica con amortiguadores delanteros y traseros - Peso: 530 g en talla 42, Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Cualidades
Ligereza, flexibilidad, aspecto, comodidad, hidrófobo, muy buen agarre
Aplicaciones
Modelo 100% libre de metales para artesanos, industria, logística, servicios, comunidades, humedales.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,80 € Sin IVA
/ unidad
143,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40