Referencias
Base Protection:CA-B0982-0WA-47
Rubix:799165488000
fabricante:CA-B0982-0WA 47
EAN:8052530128275

Detalles de producto : ZAPATO T-47 B0982A DIONE S3L FO SR
S3L FO SR ROD: Piel Nabutek FORRO: SmellStop antiolor y antibacteriano INSERCIÓN: Fresh'n Flex TOELET: SlimCap SILLÍN: AirTech antifatiga de densidad única
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | rojo |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,65 € Sin IVA
/ unidad
75,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47
