ZAPATO T-37 ZYRA S3L SR FO ESD

ZYRA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:899253
Rubix:799329981000
EAN:3660338528842
brand logo
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato37
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-37 ZYRA S3L SR FO ESD


El calzado ZYRA ofrece un ajuste rápido y seguro gracias a su sistema de cierre Free Lock, que garantiza confort y sujeción durante toda la jornada.
Su estructura reforzada asegura una gran durabilidad y una protección eficaz sin comprometer la flexibilidad ni la agilidad.
La suela de EVA de doble densidad combinada con caucho nitrilo proporciona una excelente absorción de impactos, un confort duradero y una alta adherencia incluso en superficies exigentes.
Equipados con un forro HighDry transpirable y de secado rápido, mantienen el pie seco y cómodo, cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.

Cualidades

Sistema de fijación Free Lock
Ajuste y comodidad óptimos
Suela de doble densidad de EVA y nitrilo

Aplicaciones

Perfecta para entornos húmedos, obras exteriores, construcción y trabajos públicos.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato37
Cañabaja
Colornegro
Material Principaltextil
ESDsi
Categoría de seguridads3l sr fo
Resistencia al deslizamientosi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,42 Sin IVA
/ unidad
155,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

37
Seleccione variantes (13)