Referencias
U-Power:MICHELLE-ESD S1P SRC/37
Rubix:799200832000
fabricante:RV20086 37
EAN:8033546489956






Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-37 MICHELLE ESD S1P SRC
Calzado de seguridad ligero para mujer con empeine de nailon ultra transpirable y bandas laterales en color rosa en contraste. Puntera antiabrasión para proteger la punta. Plantilla U-Power Original en compuesto de poliuretano ligero y transpirable para una sensación de máximo confort. Forro WingTex con túnel de aire y microcélulas especiales para la absorción y dispersión de la humedad. Este calzado de seguridad para mujer utiliza nuevos materiales que reducen drásticamente su peso, garantizando ligereza no solo en la percepción del calor, sino también en el movimiento. La suela superligera, con un compuesto de PU de nueva generación y la nueva plantilla antiperforación, y la puntera AirToe Aluminium garantizan protección durante el uso, manteniendo el calzado extremadamente ligero. Calzado de seguridad para mujer adecuado para ambientes secos y, más concretamente, para trabajadores de almacén, transporte por carretera y logística, carpinteros, electricistas y artesanos en general.
Aplicaciones
Ambientes secos;Trabajadores de almacén;Transporte por carretera y logística;Carpinteros;Electricistas y artesanos
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 37 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | nilón |
| Sin metal | no |
| Protección metatarsiana | no |
| Categoría de seguridad | s1 p src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo | calzado de seguridad |
| Tipo de cierre | atar |
| Material | nailon (corte);aluminium (puntera),pu (plantilla, suela) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,68 € Sin IVA
/ unidad
132,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días