ZAPATO T-48 MATT ESD S3S CI FO SR

Zapato MATT

Ver información técnica

Referencias

U-Power:RV20014-48
Rubix:799193446000
fabricante:RV20014 48
EAN:8033546490280
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato48
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-48 MATT ESD S3S CI FO SR


Los zapatos de seguridad MATT S ESD de U-Power combinan ligereza, comodidad y robustez para ofrecer una protección óptima sin comprometer la movilidad. Destacan por su innovador diseño mixto y su estructura ultraligera. Adecuadas para un uso prolongado, garantizan un rendimiento fiable todos los días.

Características:
El calzado MATT S ESD está diseñado para proporcionar un confort duradero y la máxima seguridad durante todo el día. Su parte superior PUTEK® star ofrece una excepcional resistencia a la abrasión sin dejar de ser repelente al agua y transpirable. La incorporación de una película antiabrasión en la parte delantera refuerza su durabilidad en las zonas de mayor desgaste. La suela exterior de PU de nueva generación combina propiedades de agarre, resistencia a los hidrocarburos, antiestáticas y antiabrasión para mejorar la seguridad en todo tipo de terrenos. La puntera de aluminio AirToe proporciona una protección ligera contra los impactos, mientras que la suela antiperforación textil ultraligera Save & Flex Air ofrece una protección eficaz contra los objetos punzantes. El forro Wingtex®, con su túnel de aire, favorece una buena circulación del aire, mientras que la plantilla anatómica U-Power Original aumenta el confort gracias a sus propiedades transpirables y antibacterianas. Este modelo también está equipado para prevenir las descargas electrostáticas disipando eficazmente la electricidad estática (ESD), reduciendo el riesgo para los componentes sensibles y para el usuario.

Especificaciones:

- Puntera: AirToe Aluminium
- Suela antiperforación: Tejido Save & Flex Air
- Parte superior: PUTEK® star con película antiabrasión
- Forro: Wingtex® breathable air tunnel
- Plantilla confort: PU blando expandido
- Plantilla extraíble: U-Power Original anatómica, transpirable y antibacteriana
- Suela: PU de nueva generación, antiabrasión, antiestática, resistente a hidrocarburos, antideslizante
- Certificado ESD.

Normas:
Este zapato MATT S ESD cumple con la norma europea EN ISO 20345, que define los requisitos de seguridad que debe cumplir el calzado de protección. Este modelo está clasificado como S3S FO SR CI: esto significa que tiene una puntera de seguridad resistente a los impactos (S), una suela resistente a los pinchazos (P), resistencia a los hidrocarburos (FO), agarre reforzado (SR) y aislamiento contra el frío (CI). Este zapato también cumple con los requisitos de la norma IEC 61340-4-3 garantizando sus propiedades disipadoras de electricidad estática (ESD).

Información de la marca:
U Power es una empresa italiana fundada en 2006, especializada en el diseño y fabricación de calzado de seguridad y ropa de trabajo. U Power se afirma como "socio de seguridad" al ofrecer soluciones personalizadas que responden con precisión a las necesidades de sus clientes, yendo así más allá del simple papel de proveedor. Reconocida por su innovación, la marca incorpora tecnologías avanzadas como Infinergy® para ofrecer un confort y una protección inigualables. Con el compromiso de combinar estilo y funcionalidad, U Power se posiciona como líder en el mercado europeo, satisfaciendo las necesidades de los profesionales más exigentes.

Cualidades

- Estructura ligera para reducir la fatiga al final del día;
- Parte superior de estrella PUTEK® resistente a la abrasión y repelente al agua;
- Puntera de aluminio AirToe para una protección eficaz y ligera;
- Suela antiperforación textil ultraligera para mejorar la movilidad;
- Forro transpirable Wingtex® para un confort prolongado;
- Suela antiestática, antihidrocarbono y antideslizante;
- Confort térmico gracias a la protección de la plantilla contra el frío.

Aplicaciones

El calzado MATT S ESD es ideal para comerciantes, electricistas, carpinteros, almacenistas y profesionales de la logística y el transporte. Son ideales para entornos de trabajo en los que prima la ligereza, la resistencia a la abrasión y la protección frente a riesgos mecánicos y térmicos.
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato48
Cañabaja
Colornegro
Material Principaltextil
111,84 € Sin IVA
/ unidad
135,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

48