ZAPATO T-43 CALAYO ESD+S1P+HRO+SRA

ZAPATOS CALAYO ESD S1P HRO SRA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS:885908
Rubix:798932859000
EAN:3660338391507
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato43
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZAPATO T-43 CALAYO ESD+S1P+HRO+SRA


Parte superior de tejido textil 3D duradero y altamente transpirable. Forro funcional transpirable. Puntera de seguridad de fibra de vidrio. Suela flexible antiperforación “no metálica”. Entresuela en 3 densidades diferentes para garantizar una máxima amortiguación. Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ºC).Peso: 670 g*

Cualidades

• Flexible “no metal” anti-perforation sole
• Midsole in 3 different densities to guarantee maximum cushioning
• Very good resistance to contact heat (300°C)
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
Cañabaja
Colornegro
Material Principaltextil
Sin metalsi
Protección metatarsianano
Categoría de seguridads1p
Resistencia al deslizamientosi
Materialtejido 3d
99,72 € Sin IVA
/ unidad
120,66 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

EU Talla del zapato

43