BOTA T-41 MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3L FO M CI HI HRO SC SR <<DESCATALOGADO>>
Calzado de seguridad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Heckel:67353-41
Rubix:799103248000
fabricante:6735341
EAN:4031101928593

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-41 MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3L FO M CI HI HRO SC SR <<DESCATALOGADO>>
Cualidades
-Suela de caucho MACSOLE® ADVENTURE 3.0 con inserciones de EVA MACABSORB en el talón y el antepié
BOA® Fit System solución de ajuste fácil y rápido Con ajuste personalizado (BOA)
D30 100 J de absorción de energía altamente flexible (META) protección metatarsal
suela no metálica resistente a la penetración
BOA® Fit System solución de ajuste fácil y rápido Con ajuste personalizado (BOA)
D30 100 J de absorción de energía altamente flexible (META) protección metatarsal
suela no metálica resistente a la penetración
Aplicaciones
Aplicación pesada
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 41 |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Sin metal | si |
| Tipo de suelas | mac sole |
| Protección metatarsiana | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Talla del zapato UK | 7 |
| Material | caucho (suela);cuero plena flor (empeine);poliéster, malla 3d (forro);sintético, textil (lengüeta);acero (puntera);pu reciclado, microfibra (plantilla) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41




