BOTA T-48 SUXXEED OFFROAD SNOW S3L FO LG CI SC SR
Botas SUXXEED OFFROAD S3 SNOW
Ver información técnicaReferencias
Heckel:62753-48
Rubix:799228969000
fabricante:6275348
EAN:4031101650500

Detalles de producto : BOTA T-48 SUXXEED OFFROAD SNOW S3L FO LG CI SC SR
Suela de PU2D para una flexibilidad y absorción de impactos óptimas | muy buena resistencia al deslizamiento (SRC) | resistente a aceites e hidrocarburos | perfil autolimpiante | talón desenganchado | puntera inyectada de PU para prolongar la vida útil del calzado.
parte superior de piel flor engrasada marrón hidrófuga, inserción de microfibra, elementos reflectantes | número reducido de costuras para limitar los puntos de presión al flexionar para mayor comodidad | tacos de agarre extragrandes forro polar para aislamiento térmico.
puntera no metálica | más ligera que el acero | no conductora del calor ni del frío. suela no metálica antiperforación | ligera | flexible | no conductora del calor ni del frío | cosida directamente al empeine y cubriendo el 100% del pie para una protección total. plantilla extraíble | anatómica | parte inferior de espuma PU de célula abierta 100% reciclada con gran capacidad de absorción de la humedad | parte superior de tejido resistente a la abrasión | secado rápido. EN ISO 20345 : 2011 - S3 CI SRC
parte superior de piel flor engrasada marrón hidrófuga, inserción de microfibra, elementos reflectantes | número reducido de costuras para limitar los puntos de presión al flexionar para mayor comodidad | tacos de agarre extragrandes forro polar para aislamiento térmico.
puntera no metálica | más ligera que el acero | no conductora del calor ni del frío. suela no metálica antiperforación | ligera | flexible | no conductora del calor ni del frío | cosida directamente al empeine y cubriendo el 100% del pie para una protección total. plantilla extraíble | anatómica | parte inferior de espuma PU de célula abierta 100% reciclada con gran capacidad de absorción de la humedad | parte superior de tejido resistente a la abrasión | secado rápido. EN ISO 20345 : 2011 - S3 CI SRC
Información técnica
Atributos
| Color | marrón |
|---|---|
| EU Talla del zapato | 48 |
| Material Principal | cuero |
| Material | cuero con forro polar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,26 € Sin IVA
/ unidad
109,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48