Referencias
U-Power:UC10014 38
Rubix:798419748000
fabricante:0UC10014 38
EAN:8033546016268



Documentos
Detalles de producto : BOTA T-38 CROSS S3 SRC
Botines de seguridad tobilleros totalmente "no metal" u power, cómodos, de la línea Concept Plus, con parte superior en piel de plena flor con inserciones Matrix, repelente al agua, puntera compuesta, plantilla anti-perforación, antideslizante y suela PU / PU, S3 SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Impermeable | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,80 € Sin IVA
/ unidad
114,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días