Referencias
U-Power:RI21116-36
Rubix:798922031000
fabricante:RI21116 36
EAN:8033546442548

Detalles de producto : ZAPATO T-36 RIO ESD S1P SRC
Calzado de seguridad bajo, ligero y cómodo U-Power de la línea Red Industry, con empeine de malla ultra transpirable con inserciones de suave piel serraje, puntera AirToe Composite, antiperforación y suela PU/PU, antiabrasión, resistente al aceite, antideslizante y antiestático. Cubrepisada antifatiga WOW2. S1P SRC ESD
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | ante |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Material | malla ultra transpirable con inserciones de suave piel serraje |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,32 € Sin IVA
/ unidad
99,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36