Referencias
U-Power:RS20016-35
Rubix:799234522000
fabricante:RS20016 35
EAN:8033546455296

Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Material Principal | polietileno |
| Protección metatarsiana | si |
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-35 RYDER S ESD S1PS FO SR
Safety shoes low, light and comfortable U-Power of the Red Industry range, with Soft suede upper with Nylon inserts upper, composite toecap, anti-puncture, PU compact Anti-Slip, anti-static and oil resistant. Anti-fatigue WOW2 footbed. S1P SRC ESD sole.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Material Principal | polietileno |
| Protección metatarsiana | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo | safety shoes |
| Material | soft suede upper with nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,52 € Sin IVA
/ unidad
154,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35